BACHMANN - Wippenschalter Serie 3652, Umschalter, unbel., 2polig, s/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.109
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Steckklemme
Polzahl - 2-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016266
Sonepar Artikelnummer
120557283
Hersteller Artikelnummer
924.109
Hersteller Typ
924.109
Hersteller Artikel Nr.:
924.109
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Steckklemme
Polzahl:
2-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.014 kg


