BACHMANN - Wippenschalter Serie 3658 2-polig Ausschalter sw/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.187
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Flachstecker
Polzahl - 2-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298010392
Sonepar Artikelnummer
120557317
Hersteller Artikelnummer
924.187
Hersteller Typ
924.187
Hersteller Artikel Nr.:
924.187
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Flachstecker
Polzahl:
2-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
sonstige
Einbautiefe:
19 mm
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
Kontrollleuchte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


