BACHMANN - Wippenschalter Serie 8004, Ausschalter, unbel., 1polig, s/r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.128
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016457
Sonepar Artikelnummer
120557291
Hersteller Artikelnummer
924.128
Hersteller Typ
924.128
Hersteller Artikel Nr.:
924.128
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


