BACHMANN - Wippenschalter Serie 8014, Ausschalter, bel., 2polig, r/r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.136
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016532
Sonepar Artikelnummer
120557296
Hersteller Artikelnummer
924.136
Hersteller Typ
924.136
Hersteller Artikel Nr.:
924.136
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
rasten
Einbautiefe:
30 mm
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
Kontrollleuchte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


