BACHMANN - Zugschalter Serie 3716, Ausschalter, 1polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.151
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Zugschnur stirnseitig
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016686
Sonepar Artikelnummer
120376908
Hersteller Artikelnummer
924.151
Hersteller Typ
924.151
Hersteller Artikel Nr.:
924.151
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Zugschnur stirnseitig
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
4 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


