BACHMANN - Zugschalter Serie 3746, Ausschalter, 1polig, stirnseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.154
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Zugschnur stirnseitig
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016716
Sonepar Artikelnummer
120376910
Hersteller Artikelnummer
924.154
Hersteller Typ
924.154
Hersteller Artikel Nr.:
924.154
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Zugschnur stirnseitig
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
Silber
Gehäusefarbe:
braun
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.008 kg


