Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zugschnur, 25cm, mit Zugkegel

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zugschnur, 25cm, mit Zugkegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.158

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514016754

Sonepar Artikelnummer

120376914

Hersteller Artikelnummer

924.158

Hersteller Typ

924.158

Hersteller Artikel Nr.:

924.158

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

passend für Schaltertypen 3716, 3730, 3746, 8017, 3776.