Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung 2m sw H03VV-F 3G0,75

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung 2m sw H03VV-F 3G0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 301.174

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Länge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514002061

Sonepar Artikelnummer

120376627

Hersteller Artikelnummer

301.174

Hersteller Typ

301.174

Hersteller Artikel Nr.:

301.174

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.170 kg

Leitung Zuleitungen/Anschlussleitungen Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H03VV-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt