Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H03RT-H 3G1,0mm² 3,0m grau/weiß

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H03RT-H 3G1,0mm² 3,0m grau/weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 313.176

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514080106

Sonepar Artikelnummer

120743721

Hersteller Artikelnummer

313.176

Hersteller Typ

313.176

Hersteller Artikel Nr.:

313.176

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Stoff (Textil)

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

150 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.250 kg

Leitung Zuleitungen/Anschlussleitungen Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H03RT-F 3G 1 mm² grau/ weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt