Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BACHMANN - Zuleitung H03VVH2-F 2 0,75mm² L:1,5m sw C7/CEE7/16

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H03VVH2-F 2 0,75mm² L:1,5m sw C7/CEE7/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 251.173

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Länge - 1.5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514002047

Sonepar Artikelnummer

120376624

Hersteller Artikelnummer

251.173

Hersteller Typ

251.173

Hersteller Artikel Nr.:

251.173

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-5 .. 70 °C

Nennstrom:

2.5 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.085 kg

Zuleitung H03VVH2-F 2 0,75mm² 2,5A/ 250V~ Länge: 1,5m Farbe: Schwarz Seite 1: CEE 7/16 Euroflachstecker, zentral, gespritzt Seite 2: C7 Kleingerätesteckdose IEC60320 zentral, gespritzt unverpackt