BACHMANN - Zuleitung H03VVH2-F 2x0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202.284
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514001590
Sonepar Artikelnummer
120376604
Hersteller Artikelnummer
202.284
Hersteller Typ
202.284
Hersteller Artikel Nr.:
202.284
Anschluss 1:
Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
230 .. 250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.094 kg


