Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H03VVH2-F 2x0,75mm² L:2,0m ws CEE7/16/AEH

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H03VVH2-F 2x0,75mm² L:2,0m ws CEE7/16/AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202.274

  • Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514001576

Sonepar Artikelnummer

120376603

Hersteller Artikelnummer

202.274

Hersteller Typ

202.274

Hersteller Artikel Nr.:

202.274

Anschluss 1:

Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

2.5 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.084 kg

Zuleitung H03VVH2-F 2x0,75mm² 2,5A/ 250V~ Länge: 2,0m Farbe: Weiß Seite 1: Euroflachstecker CEE7/16 gespritzt Seite 2: Aderendhülsen 25mm abgemantelt unverpackt