Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H05BQ-F 2x1,0mm² L:5,0m or AEH/CEE7/17

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H05BQ-F 2x1,0mm² L:5,0m or AEH/CEE7/17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 244.876

  • Anschluss 1 - Profilstecker (CEE 7/17)

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514001873

Sonepar Artikelnummer

120376616

Hersteller Artikelnummer

244.876

Hersteller Typ

244.876

Hersteller Artikel Nr.:

244.876

Anschluss 1:

Profilstecker (CEE 7/17)

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.318 kg

Zuleitung H05BQ-F 2x1,0mm² 10A/ 250V~ Länge: 5,0m Farbe: Orange Seite 1: CEE7/17 Konturenstecker, zentral, gespritzt Seite 2: Aderendhülsen abgemantelt 30mm unverpackt