Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H05BQ-F 3G1,00mm² L: 5,0m or 32/AEH

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H05BQ-F 3G1,00mm² L: 5,0m or 32/AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 328.876

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514006243

Sonepar Artikelnummer

120376656

Hersteller Artikelnummer

328.876

Hersteller Typ

328.876

Hersteller Artikel Nr.:

328.876

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

5 m

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-35 .. 80 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.412 kg

Zuleitung H05BQ-F 3G1,0mm² Länge: 5,0m Farbe: Orange Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite 2: Aderendhülsen unverpackt