Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H05RR-F 3G1,0mm² sw, 2,0m, Typ 32/Typ789

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H05RR-F 3G1,0mm² sw, 2,0m, Typ 32/Typ789

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 372.174

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 2 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514003556

Sonepar Artikelnummer

120376730

Hersteller Artikelnummer

372.174

Hersteller Typ

372.174

Hersteller Artikel Nr.:

372.174

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

155 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.239 kg

Stromverteiler Zuleitungen/Anschlussleitungen Stromleitung 10A/ 250V~ 2 m H05RR-F 3G 1 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral, gespritzt Heißgerätedose 10A, zentral, montiert unverpackt