Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H05VV-F 2x0,75 mm² L:6,3m sw AEH/CEE7/17

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H05VV-F 2x0,75 mm² L:6,3m sw AEH/CEE7/17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240.187

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514001774

Sonepar Artikelnummer

120376612

Hersteller Artikelnummer

240.187

Hersteller Typ

240.187

Hersteller Artikel Nr.:

240.187

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

6.3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.365 kg

Zuleitung H05VV-F 2x0,75 mm² 10A/ 250V~ Länge: 6,3m Farbe: Schwarz Seite 1: CEE7/17 Konturenstecker, zentral, gespritzt Seite 2: Aderendhülsen abgemantelt 30mm einzeln verpackt