Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H05VV-F 3G1.0mm² gr, 3,0m, Typ 30/35 C13

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H05VV-F 3G1.0mm² gr, 3,0m, Typ 30/35 C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353.975

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514003471

Sonepar Artikelnummer

120376724

Hersteller Artikelnummer

353.975

Hersteller Typ

353.975

Hersteller Artikel Nr.:

353.975

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.302 kg

Stromverteiler Zuleitungen/Anschlussleitungen Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05VV-F 3G 1 mm² grau CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt C13-Kaltgerätesteckdose IEC 60320, zentral, montiert unverpackt