Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm² L: 4,0m sw GST18/CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm² L: 4,0m sw GST18/CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 375.005

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514022151

Sonepar Artikelnummer

120376735

Hersteller Artikelnummer

375.005

Hersteller Typ

375.005

Hersteller Artikel Nr.:

375.005

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Geräte-Anschlussleitung

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

Buchse

Gesamtlänge:

4000 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

82 .. 83 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Halogenfrei:

Nein

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.476 kg

Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm² 16A/ 250V~, 50Hz Länge: 4,0m Farbe: Schwarz Seite: 1 Schutzkontaktwinkelstecker, gespritzt Seite 2: GST18 Kupplung, zentral, geschraubt IP20 einzeln gewickelt