Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H07BQ-F 3G1.50 3,0m orange 32/AEH

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H07BQ-F 3G1.50 3,0m orange 32/AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 327.875

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514002870

Sonepar Artikelnummer

120376654

Hersteller Artikelnummer

327.875

Hersteller Typ

327.875

Hersteller Artikel Nr.:

327.875

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

orange

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-35 .. 80 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8.6 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.371 kg

Zuleitung H07BQ-F 3G1,50mm² orange L: 3,0m Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker Seite 2: mit Aderendhülsen -unverpackt