Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Zuleitung H07RN-F 3G1.50 3,0m schwarz 32/AEH

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Zuleitung H07RN-F 3G1.50 3,0m schwarz 32/AEH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322.185

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514002856

Sonepar Artikelnummer

120275040

Hersteller Artikelnummer

322.185

Hersteller Typ

322.185

Hersteller Artikel Nr.:

322.185

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.443 kg

Leitung Zuleitungen/Anschlussleitungen Stromleitung 16A/ 250V~ 3 m H07RN-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral, gespritzt mit Spritzwasserschutz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt