BACHMANN - ZWS - Zuleitung H03VV-F 3G0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302.174
Anschluss 2 - Aderendhülse
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Länge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514002139
Sonepar Artikelnummer
120743690
Hersteller Artikelnummer
302.174
Hersteller Typ
302.174
Hersteller Artikel Nr.:
302.174
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 .. 250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Schnurschalter:
Ja
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.187 kg


