Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Dia-Nass-/Trockenbohrmaschine(trocken) Softschlag 1800W 24Nm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Dia-Nass-/Trockenbohrmaschine(trocken) Softschlag 1800W 24Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA59832

  • Nennleistungsaufnahme - 1800 W

  • Lastdrehzahl 1. Gang - 1800 1/min

  • Maschinengewicht - 5.2 kg

  • Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382598328

Sonepar Artikelnummer

120344952

Hersteller Artikelnummer

EGBA59832

Hersteller Typ

BDB 825

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA59832

Nennleistungsaufnahme:

1800 W

Lastdrehzahl 1. Gang:

1800 1/min

Maschinengewicht:

5.2 kg

Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:

160 mm

Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:

200 mm

Zolltarifnummer:

84672199

Gewicht:

12.160 kg

Einfacher Umbau von Trockenbohrmaschine zu Nassbohrmaschine möglich durch schnell austauschbaren Adapteraufsatz. Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg. PRCD-Schalter im Kabel integriert. Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Schnittleistung. Mechanische Sicherheitskupplung.