BAIER - DIA-Trockenbohrmaschine mit Transportkof. und Absauggl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EGBA71431
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Lastdrehzahl 1. Gang - 1800 1/min
Maschinengewicht - 5 kg
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046382714315
Sonepar Artikelnummer
120344969
Hersteller Artikelnummer
EGBA71431
Hersteller Typ
BDB 822A
Hersteller Artikel Nr.:
EGBA71431
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Lastdrehzahl 1. Gang:
1800 1/min
Maschinengewicht:
5 kg
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
90 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
90 mm
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
11.910 kg


