BAIER - Diamant-Trockenbohrmaschine 2000W 16Nm 40-82mm Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9010
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Maschinengewicht - 4.8 kg
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk - 82 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046382090105
Sonepar Artikelnummer
121372885
Hersteller Artikelnummer
9010
Hersteller Typ
BDB 824S
Hersteller Artikel Nr.:
9010
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Maschinengewicht:
4.8 kg
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
4.800 kg


