Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Diamantfräse mit 6 Dia-Scheiben Gold II, 2400W,8200Upm,5.8kg

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Diamantfräse mit 6 Dia-Scheiben Gold II, 2400W,8200Upm,5.8kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA6952

  • Nennleistungsaufnahme - 2400 W

  • Nutbreite - 7 .. 35 mm

  • Schnitttiefe - 7 .. 45 mm

  • Scheibendurchmesser - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382069521

Sonepar Artikelnummer

120344923

Hersteller Artikelnummer

EGBA6952

Hersteller Typ

BDN 466/6 MIT SCHEIBEN GOLD

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA6952

Nennleistungsaufnahme:

2400 W

Nutbreite:

7 .. 35 mm

Schnitttiefe:

7 .. 45 mm

Scheibendurchmesser:

150 mm

Maschinengewicht:

5.8 kg

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

11.860 kg

mit 6 Diamantscheiben für stegfreies Fräsen bis 25mm Breite und 45mm Tiefe, Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitze in einem Arbeitsgang zur Lehrrohrinstallation, 2.400 Watt und optimale Drehzahl ermöglichen Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand, einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45mm, Scheibenaufnahme 22mm, 8200Upm, Scheiben Ø–15 mm, Fräsbreite – 7–35mm, Frästiefe – 7–45mm, Elektronik für Sanftanlauf, 8.07kg