Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Eurofräser 20 Fräsbreite 20mm, Tiefe 25-35mm für BMF501

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Eurofräser 20 Fräsbreite 20mm, Tiefe 25-35mm für BMF501

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA55657

  • Breite - 20 mm

  • Schnitttiefe - 25 .. 0 mm

  • Geeignet für Asphalt - Nein

  • Geeignet für Backstein - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046382556571

Sonepar Artikelnummer

120345162

Hersteller Artikelnummer

EGBA55657

Hersteller Typ

FRAESER EURO20

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA55657

Breite:

20 mm

Schnitttiefe:

25 .. 0 mm

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Beton/Betonstein:

Nein

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Waschbeton:

Nein

Zolltarifnummer:

82075030

Eurofräser 20, Fräserbreite: 20mm, Fräsertiefe: 25-35mm, Gelb