Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - f. BDN 125, Trock.-u.Nassschnitt, 125 x 22.2 mm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - f. BDN 125, Trock.-u.Nassschnitt, 125 x 22.2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA7234

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Geeignet für Keramik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382072347

Sonepar Artikelnummer

120345267

Hersteller Artikelnummer

EGBA7234

Hersteller Typ

DIAMANTSCHEIBE 125MM TURBO

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA7234

Scheibendurchmesser:

125 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Ja

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Zolltarifnummer:

82079010

Gewicht:

0.148 kg

Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum Bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel