Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - f. BDN 463/4/466/511, Trock.-u.Nassschnitt, 150 x 22.2 mm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - f. BDN 463/4/466/511, Trock.-u.Nassschnitt, 150 x 22.2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA75333

  • Scheibendurchmesser - 150 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Geeignet für Keramik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382753338

Sonepar Artikelnummer

120344990

Hersteller Artikelnummer

EGBA75333

Hersteller Typ

DIAMANTSCHEIBE 150 MM GOLD II

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA75333

Scheibendurchmesser:

150 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für bewehrten Beton:

Ja

Geeignet für Waschbeton:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Hartgestein:

Ja

Geeignet für Schamotte:

Ja

Geeignet für Dachziegel:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Geeignet für Metall:

Nein

Zolltarifnummer:

82079010

Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum Bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel