Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - f. BMF 501, Frästiefe 25-38 mm, -breite 25 mm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - f. BMF 501, Frästiefe 25-38 mm, -breite 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA54650

  • Breite - 25 mm

  • Schnitttiefe - 26 .. 0 mm

  • Geeignet für Asphalt - Nein

  • Geeignet für Backstein - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046382546503

Sonepar Artikelnummer

120345173

Hersteller Artikelnummer

EGBA54650

Hersteller Typ

EUROFRAESER 25

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA54650

Breite:

25 mm

Schnitttiefe:

26 .. 0 mm

Geeignet für Asphalt:

Nein

Geeignet für Backstein:

Ja

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Beton/Betonstein:

Nein

Geeignet für bewehrten Beton:

Nein

Geeignet für Dachziegel:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Geeignet für Hartgestein:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Keramik:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Schamotte:

Nein

Geeignet für Waschbeton:

Nein

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.159 kg

Eurofräser 25 für BMF501 zum fräsen einer fertigen Nut