Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Fräser Breite: 20mm Tiefe: 23-35mm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Fräser Breite: 20mm Tiefe: 23-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA58511

  • Anzahl der Zähne - 9

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 82077090

  • Gewicht - 0.147 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382585113

Sonepar Artikelnummer

121372986

Hersteller Artikelnummer

EGBA58511

Hersteller Typ

SPIT TR 20

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA58511

Anzahl der Zähne:

9

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.147 kg

Fräser, Fräsbreite: 20mm, Frästiefe: 23mm - 35mm