Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Fräser Breite: 25mm Tiefe: 25-35mm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Fräser Breite: 25mm Tiefe: 25-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA9255

  • Anzahl der Zähne - 9

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 82077090

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382092550

Sonepar Artikelnummer

121372987

Hersteller Artikelnummer

EGBA9255

Hersteller Typ

SPIT TR 25

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA9255

Anzahl der Zähne:

9

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.145 kg

Fräser, Fräsbreite: 25mm, Frästiefe: 25mm - 35mm