Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Mauernutfräse 1400W 1200Upm 7kg mit Absaugung im Koffer

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Mauernutfräse 1400W 1200Upm 7kg mit Absaugung im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA59568

  • Nennleistungsaufnahme - 1400 W

  • Nutbreite - 13 .. 30 mm

  • Schnitttiefe - 23 .. 38 mm

  • Maschinengewicht - 6 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046382595686

Sonepar Artikelnummer

120344950

Hersteller Artikelnummer

EGBA59568

Hersteller Typ

BMF 501 SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA59568

Nennleistungsaufnahme:

1400 W

Nutbreite:

13 .. 30 mm

Schnitttiefe:

23 .. 38 mm

Maschinengewicht:

6 kg

Zolltarifnummer:

82077010

Gewicht:

10.410 kg

Mit Staubabsaugung, fräst fertige Schlitze im Mauerwerk bis 30 mm Breite in einem Arbeitsgang, Fräswelle 20° schräggestellt und doppelt gelagert, überlastsicherer Motor, Motor und Getriebe staubgeschützt, Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung möglich, große, leichtgängige Laufwalzen vorne und hinten (leicht austauschbar), Fräsentiefenverstellung, ergonomischer Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre