BAIER - Mauernutfräse m. Eurofräser25, Staubabsaug., bis 30mmB,38mmT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EGBA67207
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Nutbreite - 13 .. 30 mm
Schnitttiefe - 23 .. 38 mm
Maschinengewicht - 6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046382672073
Sonepar Artikelnummer
120344963
Hersteller Artikelnummer
EGBA67207
Hersteller Typ
BMF 501 M. FRÄSER U. ABSAUGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
EGBA67207
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Nutbreite:
13 .. 30 mm
Schnitttiefe:
23 .. 38 mm
Maschinengewicht:
6 kg
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
10.570 kg


