Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Standard-Trockenbohrkrone 10mm D=112mm Nutzlänge 400mm

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Standard-Trockenbohrkrone 10mm D=112mm Nutzlänge 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA64980

  • Nenngröße - 112 mm

  • Größe Aufnahmesystem - 1/4 Zoll

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382649808

Sonepar Artikelnummer

120345069

Hersteller Artikelnummer

EGBA64980

Hersteller Typ

DIA-TROCKENBOHRKR.112RDX400 1 1/4''

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA64980

Nenngröße:

112 mm

Größe Aufnahmesystem:

1/4 Zoll

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

400 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zolltarifnummer:

82071910

Diamanttrockenbohrkrone lasergeschweißt Standard. Zum bearbeiten von Beton, Klinker und Ziegel.