Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Titanium Dosensenker 10mm D=68mm für Beton armiert usw.

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Titanium Dosensenker 10mm D=68mm für Beton armiert usw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA6654

  • Nenngröße - 68 mm

  • Größe Aufnahmesystem - sonstige

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382066544

Sonepar Artikelnummer

120345314

Hersteller Artikelnummer

EGBA6654

Hersteller Typ

TITANIUM DOSENSENKER 68RD

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA6654

Nenngröße:

68 mm

Größe Aufnahmesystem:

sonstige

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

90 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zolltarifnummer:

82075010

Diamanttrockenbohrkrone lasergeschweißt Premium. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein