Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Titanium Trockenbohrkrone 10mm D=132mm Nutzl.400mm 1 1/4''

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Titanium Trockenbohrkrone 10mm D=132mm Nutzl.400mm 1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA6366

  • Nenngröße - 132 mm

  • Größe Aufnahmesystem - 1/4 Zoll

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382063666

Sonepar Artikelnummer

120345338

Hersteller Artikelnummer

EGBA6366

Hersteller Typ

DIA-TROCKENBOHRKRONE TITANIUM 132RD

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA6366

Nenngröße:

132 mm

Größe Aufnahmesystem:

1/4 Zoll

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

400 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zolltarifnummer:

82071910

Diamanttrockenbohrkrone lasergeschweißt Premium. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein