Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Titanium Trockenbohrkrone 10mm D=202mm Nutzl.400mm 1 1/4''

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Titanium Trockenbohrkrone 10mm D=202mm Nutzl.400mm 1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA6372

  • Nenngröße - 202 mm

  • Größe Aufnahmesystem - 1/4 Zoll

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382063727

Sonepar Artikelnummer

120345335

Hersteller Artikelnummer

EGBA6372

Hersteller Typ

DIA-TROCKENBOHRKRONE TITANIUM 202RD

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA6372

Nenngröße:

202 mm

Größe Aufnahmesystem:

1/4 Zoll

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

400 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zolltarifnummer:

82071910

Diamanttrockenbohrkrone lasergeschweißt Premium. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein