Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Titanium Trockenbohrkronen 10mm D=122mm Nutzl.400mm 1 1/4''

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Titanium Trockenbohrkronen 10mm D=122mm Nutzl.400mm 1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA6364

  • Nenngröße - 122 mm

  • Größe Aufnahmesystem - 1/4 Zoll

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382063642

Sonepar Artikelnummer

120345339

Hersteller Artikelnummer

EGBA6364

Hersteller Typ

DIA-TROCKENBOHRKRONE TITANIUM 122RD

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA6364

Nenngröße:

122 mm

Größe Aufnahmesystem:

1/4 Zoll

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

400 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zolltarifnummer:

82071910

Diamanttrockenbohrkrone lasergeschweißt Premium. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein