Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Zubehör für BDB 822A

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Zubehör für BDB 822A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA6934

  • Nenngröße - 82 mm

  • Größe Aufnahmesystem - M16

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382069347

Sonepar Artikelnummer

120345284

Hersteller Artikelnummer

EGBA6934

Hersteller Typ

DIA-TROCKENBOHRKRONE CYCLONE FÜR ST

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA6934

Nenngröße:

82 mm

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Arbeitstiefe:

70 mm

Geeignet für Nassbetrieb:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zolltarifnummer:

82071910

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium Cyclone. Zum Bearbeiten von Beton, Beton armiert und hochverdichteten Kalksandstein