Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAIER - Zubehör für BDB 824

BAIER
kopierenkopieren
BAIER - Zubehör für BDB 824

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EGBA8057

  • Nenngröße - 68 mm

  • Größe Aufnahmesystem - M16

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046382080571

Sonepar Artikelnummer

120345367

Hersteller Artikelnummer

EGBA8057

Hersteller Typ

DIA-TROCKENBOHRKRONE 68MM F. UNIVER

Hersteller Artikel Nr.:

EGBA8057

Nenngröße:

68 mm

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Zolltarifnummer:

82071910

Lasergeschweißt, für den Einsatz für allgemeines Baustellenmaterial mittelhart bis weich. Segmenthöhe 10mm.