Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 100-Pack Baufassung E27 TP Schwarz

kopierenkopieren
BAILEY - 100-Pack Baufassung E27 TP Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143446

  • Ausführung - Hängefassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681434468

Sonepar Artikelnummer

120935292

Hersteller Artikelnummer

143446

Hersteller Typ

BAI143446

Hersteller Artikel Nr.:

143446

Ausführung:

Hängefassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85399010

Gewicht:

3.700 kg

BAI 100er Beutel Baufassung E27 Kunststoff Schwarz mit 15cm Kabel 2x0.75mm² und Klemmenblock 2-polig Max 60W Renovierungsfassung