BAILEY - 10Stk Zugentlastung Transparent M10 Außengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141218
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681412183
Sonepar Artikelnummer
120933968
Hersteller Artikelnummer
141218
Hersteller Typ
BAI141218
Hersteller Artikel Nr.:
141218
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Durchmesser:
15 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


