Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 13158 ELD/EJN GX5.3 21V 150W

kopierenkopieren
BAILEY - 13158 ELD/EJN GX5.3 21V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142542

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Lichtstrom - 320 lm

  • Sockel - GX5,3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681425428

Sonepar Artikelnummer

120934548

Hersteller Artikelnummer

142542

Hersteller Typ

BAI142542

Hersteller Artikel Nr.:

142542

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

21 V

Lichtstrom:

320 lm

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3400 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

ELD/EJN

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

50.7 mm

Durchmesser:

44.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.033 kg

BEE 13158 ELD/EJN GX5.3 21V 150W 40H 3400K 320LM 24PK