Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 13529 GZ4 6V 9W 3000k 250hrs

kopierenkopieren
BAILEY - 13529 GZ4 6V 9W 3000k 250hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142983

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - GZ4

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681429839

Sonepar Artikelnummer

120934901

Hersteller Artikelnummer

142983

Hersteller Typ

BAI142983

Hersteller Artikel Nr.:

142983

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

GZ4

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

38 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.045 kg

BEE 13529 MR11 GZ4 6V 9W 3000k 250hrs