Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 14623P GZ9.5 17V 95W

kopierenkopieren
BAILEY - 14623P GZ9.5 17V 95W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100040481

  • Lampenleistung - 95 W

  • Lampenspannung - 17 V

  • Lichtstrom - 2150 lm

  • Sockel - GZ9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681404812

Sonepar Artikelnummer

120936749

Hersteller Artikelnummer

30100040481

Hersteller Typ

BAI30100040481

Hersteller Artikel Nr.:

30100040481

Lampenleistung:

95 W

Lampenspannung:

17 V

Lichtstrom:

2150 lm

Sockel:

GZ9,5

Farbtemperatur:

2900 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

33.3 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.013 kg

BAI 14623P GZ9.5 17V 95W 2000U 2150lm 2900K