Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 200/PAR56 30V 200W Screw T. Spot

kopierenkopieren
BAILEY - 200/PAR56 30V 200W Screw T. Spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145740

  • Lampenleistung - 200 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Lichtstrom - 2850 lm

  • Lichtstärke - 200000 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457405

Sonepar Artikelnummer

121074933

Hersteller Artikelnummer

145740

Hersteller Typ

BAI145740

Hersteller Artikel Nr.:

145740

Lampenleistung:

200 W

Lampenspannung:

30 V

Lichtstrom:

2850 lm

Lichtstärke:

200000 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

beliebig

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

178 mm

Gesamtlänge:

127 mm

Durchmesser:

178 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.602 kg

BAI PAR56 Screw Terminal 30V 200W 2850lm Spot 10° CC-8 178x127mm 350h Studio-, Projektions- und Fotolampe