Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 25/PAR36/WFL 12V 25W Screw T.

kopierenkopieren
BAILEY - 25/PAR36/WFL 12V 25W Screw T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142675

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 120 lm

  • Lichtstärke - 400 cd

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681426753

Sonepar Artikelnummer

120934652

Hersteller Artikelnummer

142675

Hersteller Typ

BAI142675

Hersteller Artikel Nr.:

142675

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

120 lm

Lichtstärke:

400 cd

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

2600 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

114 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Glühlampe

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85391000

Gewicht:

0.241 kg

BAI Reflektor PAR36 Wide Flood 12V 25W Schraubanschlüsse 114x70mm 2000U 25/PAR36/WFL