Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 2D 4P 38W 835 GR10q 835 T5

kopierenkopieren
BAILEY - 2D 4P 38W 835 GR10q 835 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146821

  • Lampenleistung - 38 W

  • Lichtstrom - 2850 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681468210

Sonepar Artikelnummer

121413148

Hersteller Artikelnummer

146821

Hersteller Typ

bai146821

Hersteller Artikel Nr.:

146821

Lampenleistung:

38 W

Lichtstrom:

2850 lm

Sockel:

GR10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3500 K

Lichtfarbe:

835

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

200 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

203 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Lampenbezeichnung:

2D

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.102 kg

BEE 2D T5 GR10q 4-pin 38W 3500K 2850lm 200x203mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät