Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BAILEY - 2D GR10q 4Pin 10W/827

kopierenkopieren
BAILEY - 2D GR10q 4Pin 10W/827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC102D4P827

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 730 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681036174

Sonepar Artikelnummer

120940087

Hersteller Artikelnummer

FC102D4P827

Hersteller Typ

BAIFC102D4P827

Hersteller Artikel Nr.:

FC102D4P827

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

730 lm

Sockel:

GR10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

115 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

117 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.091 kg

BEE 2D GR10q 4-pin 10W 2700K 115x117mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät