Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - 2D GR8 2Pin 28W 827 2700K

kopierenkopieren
BAILEY - 2D GR8 2Pin 28W 827 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146954

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - GR8

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469545

Sonepar Artikelnummer

121413251

Hersteller Artikelnummer

146954

Hersteller Typ

bai146954

Hersteller Artikel Nr.:

146954

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

GR8

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

0 h

Durchmesser:

15 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

200 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

2D

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.244 kg

BEE 2D GR8 2-pin 28W 2700K Weiß 200x203x15mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät